PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8433962 Filtro in vetro per alimenti per prodotti da forno

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro per prodotti alimentari
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Beige
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
4052075165869
Codice prodotto
PRI8433962
Cod. produttore
8433962
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro per prodotti alimentari
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Beige
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diffusore microforato:
no
Filtro in vetro per alimenti per prodotti da forno per serie EB433/EB434.


