pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8433961 Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8433961 Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro per prodotti alimentari

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Rosa

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075165852

Codice prodotto

PRI8433961

Cod. produttore

8433961

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro per prodotti alimentari

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Rosa

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Diffusore microforato:

no

Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne per serie EB433/EB434.