PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8433154196414 EB433 RF 18 C/I 840 WH9010 DALI RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4052075165050
Codice prodotto
PRI8433154196414
Cod. produttore
8433154196414
Produttore
PRI
Proiettore LED da incasso per interni, composto da: Corpo del faretto e anello in alluminio pressofuso, verniciato a polveri. Riflettore orientabile orizzontalmente verso l‘interno e l‘esterno grazie al particolare meccanismo cardanico. Orientabile a 60°(-15 a 45°), rotazione su 355°. Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra. Riflettore in esecuzione Spot. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Il montaggio a soffitto non richiede l'uso di utensili. Completo di alimentatore elettronico. Dimmerabile DALI. Fissaggio a soffitto mediante molle. Completo di vetro di protezione.


