PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8432962 Filtro in vetro per alimenti per prodotti da forno


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Filtro per prodotti alimentari 
- Distribuzione luminosa - Simmetrica 
- Colore - Altri 
- Diffusore luce - Altri 
- Materiale - Vetro 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4052075165814
Codice prodotto
PRI8432962
Cod. produttore
8432962
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro per prodotti alimentari
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Diffusore luce:
Altri
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Diametro:
60 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
2 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no


