pagina iniziale
nuovo

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8432961 Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8432961 Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro per prodotti alimentari

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Diffusore luce - Altri

  • Materiale - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075165807

Codice prodotto

PRI8432961

Cod. produttore

8432961

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro per prodotti alimentari

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Diffusore luce:

Altri

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Nessuno

Diametro:

60 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

2 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne