pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8432154133310 EB432 RF 13 C/I 830 WH9010 RE

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 14 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 100...100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075138221

Codice prodotto

PRI8432154133310

Cod. produttore

8432154133310

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

14 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

100...100 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

71900 h

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

970 lm

Flusso luminoso:

1460...1460 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Altezza/profondità di installazione:

138 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

162 mm

Altezza / Profondità:

88 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

92 lm/W

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di protezione (NEMA):

1

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

90.9 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

87.8 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

78.3 %

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

7.2

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0

Numero di poli:

3

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

10...35 °C

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

0.75...2.5 mm²

Corrente nominale:

500...500 mA

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

60

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

120

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Moderno faretto di grande effetto con innovativa tecnologia LED. ampiamente ruotabile e orientabile, il faretto consente diverse opzioni di progettazione personalizzata e variabile. ideale in particolare per esigenze di illuminazione d'atmosfera. pensatoper tante versatili varianti applicative e progettuali destinate ad aree commerciali e spazi espositivi. superficie antigraffio grazie alla pregiata verniciatura a polvere. anello da incasso e testa faretto in alluminio pressofuso. lastra protettiva dei chip COB facile da pulire. faretto orientabile da -15 a 45° grazie a un innovativo meccanismo girevole. Il sistema ermetico protegge da polvere e insetti. riflettore ultralucido a faccette sferiche in alluminio purissimo per un massimo rendimento luminosoe una resa cromatica neutra. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. La durata di vita LED ammonta a 50.000 ore fino al decadimento del flusso luminoso al 80% (L70B10 50.000 h). LED COB con converter elettronico incluso. con diffusione diretta della luce. caratteristica di emissione luce a fascio stretto (spot). la luce orientata crea ambienti d'atmosfera. Il fascio permette un'accentuazione sugli oggetti e gli elementi dello spazio. installazione agevole ed elevata efficienza nel montaggio. Sorgente luminosa: LED. Potenza (W): 12 W. Colore / RAL: BIANCO. Kelvin: 3000k. Fattore di potenza: COSφ ≥ 0,9. EEI: A2. Angolo Ottica: 2 x 9. Flusso della sorgente: 970 lm. Flusso di apparecchio: 850 lm. Lifetime: 36000 h. Deprezzamento percentuale del flusso: L80.