PERFORMANCE IN LIGHT - PRI842310010 KA42 RECESSED HOUSING 1-SET WHITE FRAME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per controsoffitto a pannelli
Materiale - Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 160 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4052075147216
Codice prodotto
PRI842310010
Cod. produttore
842310010
Produttore
PRI
Applicazione:
Per controsoffitto a pannelli
Materiale:
Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
160 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Spessore minimo del soffitto:
142 mm
Lunghezza di incasso:
160 mm
Altezza/profondità di installazione:
190 mm