pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8414900 NV414/AS442/EB434 MATTE GLASS 78MM

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8414900 NV414/AS442/EB434 MATTE GLASS 78MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Diffusore luce - Altri

  • Materiale - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075146714

Codice prodotto

PRI8414900

Cod. produttore

8414900

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Diaframma

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Diffusore luce:

Altri

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Nessuno

Diametro:

78 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

3 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Altri

Vetro di sicurezza monostrato satinato.