pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8300291233400 FL300LED PL 24 S/A 840 WH9016 OP

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075134025

Codice prodotto

PRI8300291233400

Cod. produttore

8300291233400

Produttore

PRI

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Esecuzione della griglia:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

113...123 mA

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming RF:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Riflettore:

Senza

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Uscita della luce:

Diretto

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

99800 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

70 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

55 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

1.2 %

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

efficienza luminosa della lampada:

91...91 lm/W

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2950...0 lm

Adatto per potenza lampada:

24...24 W

Potenza totale:

27 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

25

Fattore di potenza:

0.9

Valore sfarfallio Pst LM:

0.7

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

296 mm

Altezza/profondità:

12 mm

Lunghezza:

296 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

1500...1500 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Moderna lampada per superfici che crea un'ineguagliabile simbiosi tra l'illuminazione generale e l'illuminazione della postazione di lavoro. Innovativo design ultrasottile, con un'altezza di installazione di soli 14 mm. si caratterizza per il linguaggio schietto delle forme quadrate che consente un'armoniosa integrazione nel soffitto e nell'ambiente circostante. particolarmente elegante, supporta l'architettura. superficie antigraffio grazie alla pregiata verniciatura a polvere. concepita per un'ampia gamma di applicazioni e progettazioni. Telaio lampada in alluminio pressofuso, corpo lampada in lamiera di acciaio. Lampada con baldacchino incluso, sospensione a Y in acciaio (1,5 m) e cavo di alimentazione trasparente (1,7 m). Il sistema ermetico proteggeda polvere e insetti. Ottica con copertura PMMA opale. conduttore di luce integrato altamente trasmittente. La durata di vita LED ammonta a 50.000 ore fino al decadimento del flusso luminoso al 80% (L70B10 50.000 h). Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Indice di resa cromatica > 80. installazione agevole ed elevata efficienza nel montaggio. con diffusione diretta della luce. L'effetto luminoso diffuso crea un livello base uniforme. La distribuzione uniforme della luce agevola la percezione visiva delle superfici orizzontali o verticali e dei soffitti. Sorgente luminosa: LED. Potenza (W): 23 W. Colore / RAL: BIANCO / GOFFRATO. Kelvin: 4000k. Fattore di potenza: COSφ ≥ 0,9. EEI: A2. Ottica: ILLUMINAZIONE DIRETTA SIMMETRICA. Angolo Ottica: 2 x 55/55. Flusso della sorgente: 2950 lm. Flusso di apparecchio: 2460 lm. Lifetime: 50000 h. Deprezzamento percentuale del flusso: L80.