pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8220761243300 DL220+ RF 19 C/EW 830 REW

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075197976

Codice prodotto

PRI8220761243300

Cod. produttore

8220761243300

Produttore

PRI

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

21...21 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3300...0 lm

Fattore di potenza:

0

Diametro esterno:

223 mm

Altezza di installazione:

80...0 mm

Downlight LED modulare tondo da incasso per interni composto da: Modulo LED, dissipatore di calore in alluminio pressofuso, riflettore con anello antiriflesso integrato, diffusore e unità di alimentazione esterna. Tutti i componenti possono essere sostituiti successivamente e senza bisogno di attrezzi. Diffusore integrato con diffusione ottimale per garantire un'alta uniformità I diffusori ottici e i riflettori modulari sono disponibili in diverse versioni: Riflettore con anello di antiriflesso integratoin ABS bianco stampato a iniezione. Dissipatore ad alta efficienza FAST "Flexible Air Stream Technology" in alluminio pressofuso. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm. Il montaggio a soffitto non richiede l'uso di utensili. Classe di protezione IP44 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi). Indice di resa cromatica > 90 a richiesta. LED 21W 3300lm 3000K CRI 80 - 2 x 51°. Colore: Bianco / Lucido.