pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI710101 SCHERMO UP/DOWN GRADUS SQUARE RUGG

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI710101 SCHERMO UP/DOWN GRADUS SQUARE RUGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma

  • Distribuzione luminosa - Asimmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta / indiretta

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032601004240

Codice prodotto

PRI710101

Cod. produttore

710101

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Diaframma

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello SCHERMO UP DOWN GRADUS SQUARE RUGG