PERFORMANCE IN LIGHT - PRI710100 SCHERMO UP/DOWN GRADUS SQUARE AN96


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta / indiretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
1 PZ
EAN
8032601004233
Codice prodotto
PRI710100
Cod. produttore
710100
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro