PERFORMANCE IN LIGHT - PRI710007 QUASAR SCHERMO MULTIRIGHE FITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8032601002789
Codice prodotto
PRI710007
Cod. produttore
710007
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no


