PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700532 GRADUS SQUARE 1X9W GX53 ACCIAIO INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale (del corpo) - Alluminio
Alimentatore incluso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032601004998
Codice prodotto
PRI700532
Cod. produttore
700532
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
75 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per lampade di potenza:
9...9 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
138 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
138 mm