pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700192 BLIZ RING ARGENTO 23012703

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032601753001

Codice prodotto

PRI700192

Cod. produttore

700192

Produttore

PRI

Max prestazioni del sistema:

60 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Argento

Adatto per montaggio a parete:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

260 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

130 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

95 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile Zigbee:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Adatto per lampade di potenza:

60...60 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Montaggio a parete:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da: Corpo, anello, gabbia e schermi in alluminio, diffusori in vetro, viti di chiusura in acciaio inox, guarnizione in EPDM.