pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700191 PICCHETTO NERO

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700191 PICCHETTO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Picchetto

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Altezza - 300 mm

  • Diametro - 61 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032601752998

Codice prodotto

PRI700191

Cod. produttore

700191

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Picchetto

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Altezza:

300 mm

Diametro:

61 mm

Picchetto nero per fissaggio a terra.