PERFORMANCE IN LIGHT - PRI315028 Palo Bliz H.500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rettangolare
Colore - Altri
Con piastra di base - sì
Altezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367619416
Codice prodotto
PRI315028
Cod. produttore
315028
Produttore
PRI
Modello:
Rettangolare
Colore:
Altri
Con piastra di base:
sì
Altezza:
500 mm
Palo Bliz H.500. Colore: antracite metallizzatto.