PERFORMANCE IN LIGHT - PRI315022 Stilo+ palo H1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Alluminio
Diametro della testa del palo - 0.95 mm
Diametro base - 95 mm
Lunghezza complessiva - 1 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367931211
Codice prodotto
PRI315022
Cod. produttore
315022
Produttore
PRI
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Alluminio
Diametro della testa del palo:
0.95 mm
Diametro base:
95 mm
Lunghezza complessiva:
1 m
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
1 m
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Palo in alluminio estruso verniciato griggio. Al fine di permettere ulteriori combinazioni personalizzate sono disponibili le versioni. Stilo + Engine (costituite dalla struttura cablata e dal diffusore) che possono essere montate su apposito palo, h. 1000