pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Morsetto molla, terra, 3pt, 2,5 mm²

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - Morsetto molla, terra, 3pt, 2,5 mm²

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • funzione PEN possibile - No

  • sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d\'estrem - 0.08÷2.5 mm²

  • sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d\'estremit - 0.08÷2.5 mm²

  • sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08÷4 mm²

  • sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08÷2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Linergy TR terminals blocks

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606480532573

Codice prodotto

TENSYTRR23PE

Cod. produttore

NSYTRR23PE

Produttore

SNRNSYTRR23PE

funzione PEN possibile:

No

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d\'estrem:

0.08÷2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d\'estremit:

0.08÷2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08÷4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08÷2.5 mm²

esecuzione collegamento elettrico 1:

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2:

raccordo a molla

numero di piani:

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

materiale del corpo isolante:

materiale termoplastico

temperatura d’esercizio:

-40÷130 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

36.5 mm

profondità:

60.5 mm

piastra di chiusura necessaria:

colore:

verde-giallo

MORS MOLLA, TERRA, 3PT, 2,5MM²