PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3121549 INDEX+ 86 17 C/EW 840 AN96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Max prestazioni del sistema - 17 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8018367741063
Codice prodotto
PRI3121549
Cod. produttore
3121549
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Max prestazioni del sistema:
17 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
860 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1547 lm
Lampada:
LED sostituibile
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per lampade di potenza:
17...17 W
Tipo di tensione:
AC / DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con piastra di base:
sì
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Materiale del diffusore:
Altri
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciatura a polveri
Diametro:
154 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Indiretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Rendimento luminoso delle lampade:
125 lm/W
Numero di poli:
2
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
CLO - Flusso luminoso costante:
sì
Classe di protezione:
II
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Corrente nominale:
350...350 mA
Fattore di potenza:
0.95
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
50
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
85
Supporto a IFTTT disponibile:
no


