PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3119404 KIT EM3P A+ PW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 15...20 W
Dimmerabile DALI - no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no
Dimmerabile 1-10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367736656
Codice prodotto
PRI3119404
Cod. produttore
3119404
Produttore
PRI
Potenza di uscita:
15...20 W
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
2.2 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
3.6 mm
Lunghezza:
40 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
I
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Controllabile via Bluetooth:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Casambi:
no