pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118695 CRICKET+ 15 14 A5/M 840 AN96 DALI

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118695 CRICKET+ 15 14 A5/M 840 AN96 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 3

  • Portalampada - Altro

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367735765

Codice prodotto

PRI3118695

Cod. produttore

3118695

Produttore

PRI

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

350...350 mA

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

35000 h

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza agli urti:

IK09

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

14...14 W

Potenza totale:

14 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

717...717 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

51 lm/W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Altezza/profondità:

148 mm

Diametro esterno:

190 mm

Larghezza di montaggio:

330 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

170 mm

Lunghezza di montaggio:

345 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

165 mm

Carico max.:

2000 kg

Calpestabile da veicoli:

Max. temperatura superficiale:

11 °C

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità in classe I, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero. Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico. Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato. Dissipatore termico in alluminio. Sistema di connessione alla rete stagnoWATER STOP. Disponibile come accessorio controcassa in tecnopolimero dotata di barre di rinforzo per garantire la carrabilità e progettata per favorire il deflusso dell'acqua tramite il sistema WATER DRAIN. Viteria di chiusura in acciaio inox. Gli apparecchi, in quanto installati a pavimento, sono sottoposti, durante l'uso, a sollecitazioni gravose. Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza è pertanto necessario che l'installazione sia fatta a regola d'arte, da personale qualificato e rispettando le istruzioni di montaggio. Gli apparecchi non devono essere installati in zone infossate. Sistema di fissaggio alla controcassa che permette un'installazione sicura e senza problemi anche quando il pozzetto non è interrato a filo pavimento.