pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118332 RINFORZO STAFFA WIN PRO 40 GR94 ACC.

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118332 RINFORZO STAFFA WIN PRO 40 GR94 ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 430 mm

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367733594

Codice prodotto

PRI3118332

Cod. produttore

3118332

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

430 mm

Larghezza:

60 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

25 mm

Trasparente:

no

Rinforzo staffa. Serve per fissare il proiettore con un unica vite M20 al centro della staffa