PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118167 WIN PRO 40 575 A55/M 740 GR94

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018367733358
Codice prodotto
PRI3118167
Cod. produttore
3118167
Produttore
PRI
Proiettore a LED ad alta potenza per illuminazione da interni ed esterni, composto da: - Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato - Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce - Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico - Sistema di chiusura del vetro con griffe in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm - Apparecchio completo di 0,5 metri di cavo H07RN-F 3G2,5 mm² - Viteria di chiusura in acciaio inox - Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi - Il valore di potenza indicato per WIN PRO 40 è comprensivo anche delle perdite del relativo gruppo di alimentazione - Completo di goniometro graduato per la regolazione dell'orientamento - Prodotto apribile e manutenibile - Per alimentare WIN PRO 40 usare solamente i gruppi di alimentazione disponibili come accessori - Sono disponibili gruppi di alimentazione stagni IP66 ad1 canale (1CH) con programma di riduzione automatica della potenza (RPA), dimmerazione DALI o DMX512-RDM. Il collegamento elettrico tra essi ed i relativi proiettori deve essere fatto con una lunghezza massima di cavo di 50 m - Gli apparecchi sono forniti con due staffe in acciaio inox che permettono di poter fissare il gruppo di alimentazione direttamente sul dorso del proiettore - I gruppi di alimentazione sono costituiti da driver aventi protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (CM e DM) - Conforme ai CAM apparecchi per illuminazione pubblica - Per installazioni UP LIGHT, consultare l'azienda


