pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118132 DRIVER BOX 600-2A-1CH-DMX ACC.

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118132 DRIVER BOX 600-2A-1CH-DMX ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 172...360 V

  • Potenza di uscita - 100...600 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 300...3000 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367733242

Codice prodotto

PRI3118132

Cod. produttore

3118132

Produttore

PRI

Tensione di uscita:

172...360 V

Potenza di uscita:

100...600 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

300...3000 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

59 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

144 mm

Lunghezza:

335 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Potenza assorbita:

600 W

Controllabile via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

DRIVER BOX 600 W - 2 A - 1 CH - DMX