PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118126 INSERT+ ZERO POST 300 3.5 A/W 830 AN96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 4 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8018367734584
Codice prodotto
PRI3118126
Cod. produttore
3118126
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
4 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
305 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
151 lm
Lampada:
LED sostituibile
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
4...4 W
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Con piastra di base:
sì
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Altri
Lunghezza:
130 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Larghezza:
53 mm
Adatto per numero di lampade:
7
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciatura a polveri
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Collegamento:
Altri
Numero di poli:
3
Tipo di cablaggio:
Terminale
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Corrente nominale:
13...13 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Fattore di potenza:
0.8
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
160
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
256
Supporto a IFTTT disponibile:
no


