pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118110 INSERT+ ZERO SM 3.5 A/W 840 GR94

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118110 INSERT+ ZERO SM 3.5 A/W 840 GR94

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367734461

Codice prodotto

PRI3118110

Cod. produttore

3118110

Produttore

PRI

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Base per attacco a parete in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V. È consigliato l’utilizzo di una protezione contro le sovratensioni, che potrebbero essere presenti sulla linea elettrica, per salvaguardare gli apparecchi. Installazione rapida, con molle. Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista.