PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3117476 SUPPORTI DRIVER LASER+ STAFFA ALL. ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Acciaio
Tipo di diffusore / riflettore - Nessuno
Lunghezza - 275 mm
Larghezza - 20 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8018367731101
Codice prodotto
PRI3117476
Cod. produttore
3117476
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Lunghezza:
275 mm
Larghezza:
20 mm
Altezza / Profondità:
10 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato