PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116616 PLATO SUSPENSION KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
5414833115636
Codice prodotto
PRI3116616
Cod. produttore
3116616
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
set di corde di sospensione
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Altro
Materiale:
Acciaio inox
Kit sospensione


