PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116565 CLY 15 S/EW 830/40 WH87

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018367727036
Codice prodotto
PRI3116565
Cod. produttore
3116565
Produttore
PRI
Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: - Base, anello e diffusore in tecnopolimero - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Classe II - Scheda LED SMD a manutenzione facilitata basculante - Selettore dip-switchper regolazione della temperatura di colore LED a 3000K o 4000K in loco - All?interno del prodotto e incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz - Le versioni DLS+DETEK sono fornite con un dispositivo elettronico completo di sensore High Frequency combinato ad un crepuscolare (DLS). Esso e programmato per accendere automaticamente l'apparecchio con la diminuzione della luce naturale garantendo sempre un'illuminazione di sicurezza pari al 30%del flusso luminoso e raggiungendo il 100% del flusso alla rilevazione della presenza


