PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116553 SUPPORTO PUNTATORE LASER+ ASY-ACC.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Tipo di diffusore / riflettore - Nessuno
Lunghezza - 209 mm
Larghezza - 130 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8018367726985
Codice prodotto
PRI3116553
Cod. produttore
3116553
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Lunghezza:
209 mm
Larghezza:
130 mm
Altezza / Profondità:
33 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Altri


