pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116297 DRIVER BOX 1000-1,4A-1+1CH-DMX ACC.

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116297 DRIVER BOX 1000-1,4A-1+1CH-DMX ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 260...520 V

  • Potenza di uscita - 1000...1000 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 1400...1400 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367725391

Codice prodotto

PRI3116297

Cod. produttore

3116297

Produttore

PRI

Tensione di uscita:

260...520 V

Potenza di uscita:

1000...1000 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

1400...1400 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

146.5 mm

Modello:

Dinamico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

149 mm

Lunghezza:

544 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Potenza assorbita:

1060 W

Controllabile via Bluetooth:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Casambi:

no

DRIVER BOX 1000 W - 1,4 A - 1+1 CH - DMX