PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3115079 VISIERA LASER+ 30-5 GR94 ACC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Colore - Grigio
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 735 mm
Larghezza - 666 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8018367721430
Codice prodotto
PRI3115079
Cod. produttore
3115079
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Colore:
Grigio
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
735 mm
Larghezza:
666 mm
Altezza / Profondità:
75 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato
Visiera LASER+ 30 - 5°