PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3115077 VISIERA LASER+ 20-5 GR94 ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Colore - Grigio
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 493 mm
Larghezza - 670 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8018367721409
Codice prodotto
PRI3115077
Cod. produttore
3115077
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Colore:
Grigio
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
493 mm
Larghezza:
670 mm
Altezza / Profondità:
54 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato
Visiera LASER+ 20 - 5°


