pagina iniziale
nuovo

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3114960 BASE PER PAVIMENTO KHA CITY 26

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3114960 BASE PER PAVIMENTO KHA CITY 26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra inferiore

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Non trattato

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367720990

Codice prodotto

PRI3114960

Cod. produttore

3114960

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra inferiore

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Non trattato

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Base per installazione a pavimento in acciaio Inox AISI 316