PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3114401 BASE INOX HU KHA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra inferiore
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Altezza - 149 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018367718577
Codice prodotto
PRI3114401
Cod. produttore
3114401
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra inferiore
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Altezza:
149 mm
Accessorio:
sì
Larghezza:
149 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
123 mm
Base per installazione a pavimento in acciaio Inox AISI 316


