pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3114305 DL ROUND MAXI 19 C/EW 840 WHRAL9016 WLD

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3114305 DL ROUND MAXI 19 C/EW 840 WHRAL9016 WLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367718461

Codice prodotto

PRI3114305

Cod. produttore

3114305

Produttore

PRI

Downlight LED modulare tondo da incasso per interni composto da: Modulo LED, dissipatore di calore in alluminio pressofuso, riflettore con anello antiriflesso integrato, diffusore e unità di alimentazione esterna. Tutti i componenti possono essere sostituiti successivamente e senza bisogno di utensili. Riflettore con anello di antiriflesso integrato in ABS bianco stampato a iniezione con collegamento a prova di luce al modulo LED. Diffusore integrato con diffusione ottimale per garantire un'alta uniformità. Dissipatore ad alta efficienza FAST "Flexible Air Stream Technology" in alluminio pressofuso. Apparecchio completo di alimentatore. Dimmerabile DALI. Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm. Facilità di installazione senza l’ausilio di utensili. Connettore Wieland GST18i3. Emergenza 1h. Emergenza 3h. Opzioni: Riflettore modulare a lamelle radiali ad alta brillantezza, con intelaiatura integrata in ABS metallizzato stampato a iniezione, con collegamento a prova di luce sul modulo LED. Riflettorecon anello antiriflesso integrato in ABS bianco stampato a iniezione, e diffusore in polimero opaco (IP54).