pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3114174 KIT CONNETTORE 4VIE IP68 TECHNO

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3114174 KIT CONNETTORE 4VIE IP68 TECHNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Trasparente - no

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367717082

Codice prodotto

PRI3114174

Cod. produttore

3114174

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Colore:

Neutro

Materiale:

Plastica

Connettore 4 vie IP68