PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3113543 GUELL CAM 2 148 A40/W 840 GR94

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018367715149
Codice prodotto
PRI3113543
Cod. produttore
3113543
Produttore
PRI
Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: - Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato - Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi ? 10 - ? 14 mm - Le versioni con ottica A50/W sonorealizzate con moduli LED e riflettori specificatamente studiati per contesti dove sono necessarie distribuzioni luminose con un'elevata asimmetria - Viteria di chiusura in acciaio inox - Clip in alluminio con molla inox, imperdibili - Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi - Prodotto apribile e manutenibile - Conforme ai CAM apparecchi per illuminazione pubblica - Versioni con ballast dimmerabile disponibili. Contattare l'azienda - Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda - Per dispositivo supplementare integrato di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (SPD) contattare l'azienda


