pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3112992 PIASTRA HU MIMIK10 POST AN96

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3112992 PIASTRA HU MIMIK10 POST AN96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra inferiore

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato

  • Altezza - 130 mm

  • Accessorio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367713312

Codice prodotto

PRI3112992

Cod. produttore

3112992

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra inferiore

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato

Altezza:

130 mm

Accessorio:

Larghezza:

130 mm

Pezzo di ricambio:

no

Profondità:

158 mm

Piastra HU MIMIK10 POST