PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3112275 CRICKET+ 10 C/M 6,5 RGBW MARINE DMX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 3.5 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 100 lm
Diametro di incasso - 193 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367711486
Codice prodotto
PRI3112275
Cod. produttore
3112275
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
3.5 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
100 lm
Diametro di incasso:
193 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
48...48 V
Colore del corpo:
Ottone
Portalampada:
Nessuno
Altezza/profondità di installazione:
183 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Resistenza agli urti:
IK08
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Dimmerabile DALI:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Dimmerabile 1-10 V:
no
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
105 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Alimentatore incluso:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Adatto per lampade di potenza:
3.5...3.5 W
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Dimmerabile DMX:
sì
Colore della luce:
RGBW
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Carrabile:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
82 mm
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Carico massimo:
2000 kg
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
180...180 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Max. temperatura superficiale:
36 °C
Rendimento luminoso delle lampade:
29 lm/W
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
5
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Controllabile via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no


