PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3112196 TYK+ 20 40 C/M RGBW AN96 DMX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018367710823
Codice prodotto
PRI3112196
Cod. produttore
3112196
Produttore
PRI
Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo apparecchio costituito da due vani separati, in alluminio pressofuso, per massimizzare la dissipazione termica tra componentistica elettronica ed i LED, verniciati a polveri poliestere ISO 9227.Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente. Il diffusore è fissato in maniera irremovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico. Pressacavo antistrappo in ottone nichelato M20x1.5 per cavi da Ø 10 mm a Ø 14 mm. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completodi cavo. Viteria esterna in acciaio inox. Staffa per installazione a parete in acciaio INOX. Completo di goniometro graduato per la regolazione dell'orientamento realizzato in acciaio INOX. Le versioni RGBW sono da alimentare a 48V DC con driver SELV, disponibili come accessori. La gestione del colore è con interfaccia DMX. Generatore di segnale DMX per le versioni RGBW da ordinarsi separatamente.


