PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111895 CRICKET+ 15 14 C/I 927 AN96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Max prestazioni del sistema - 14 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1001 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 35000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8018367709650
Codice prodotto
PRI3111895
Cod. produttore
3111895
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Max prestazioni del sistema:
14 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1001 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
35000 h
Diametro di incasso:
165 mm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
198...264 V
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
Altri
Altezza/profondità di installazione:
170 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Resistenza agli urti:
IK09
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Dimmerabile DALI:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Dimmerabile 1-10 V:
no
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio strettissimo 5-10°
Diametro esterno:
190 mm
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Alimentatore incluso:
sì
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Adatto per lampade di potenza:
14...14 W
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Dimmerabile DMX:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
148 mm
Diffusore luce:
Lente focus
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Carico massimo:
2000 kg
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
350...350 mA
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
96.4 %
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
91.8 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
Indice di resa cromatica:
90-100
Fattore di potenza:
0.9
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Max. temperatura superficiale:
44 °C
Rendimento luminoso delle lampade:
72 lm/W
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Collegamento:
Morsetto a vite
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Controllabile via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no


