pagina iniziale
nuovo

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111882 CRICKET+ 10 5 C/EW 927 INOX SOFT

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111882 CRICKET+ 10 5 C/EW 927 INOX SOFT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Max prestazioni del sistema - 5 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 106 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 35000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367709520

Codice prodotto

PRI3111882

Cod. produttore

3111882

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Max prestazioni del sistema:

5 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

106 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

35000 h

Diametro di incasso:

97 mm

Lampada:

LED sostituibile

Tensione nominale:

90...264 V

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

Altri

Altezza/profondità di installazione:

108 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK08

Con lampada:

Regolabile:

no

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

105 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Adatto per lampade di potenza:

5...5 W

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

82 mm

Diffusore luce:

Lente focus

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Carico massimo:

2000 kg

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Corrente nominale:

350...350 mA

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

96.4 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

91.8 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

Indice di resa cromatica:

90-100

Fattore di potenza:

0.9

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Max. temperatura superficiale:

43 °C

Rendimento luminoso delle lampade:

21 lm/W

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Collegamento:

Morsetto a vite

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità in classe I, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero. Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico. Le versioni C/EW hanno diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato con finitura acidata. Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato, ricoperto in acciaio INOX AISI 316 (versioni INOX). Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP. Controcassa in tecnopolimero da ordinarsi separatamente. Viteria di chiusura in acciaio inox. Gli apparecchi, in quanto installati a pavimento, sono sottoposti, durante l'uso, a sollecitazioni gravose. Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza è pertanto necessario che l'installazione sia fatta a regola d'arte, da personale qualificato e rispettando le istruzioni di montaggio. Gli apparecchi non devono essere installati in zone infossate.