PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111136 CONTROCASSA CRICKET+ 15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 165 mm
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367707991
Codice prodotto
PRI3111136
Cod. produttore
3111136
Produttore
PRI
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
165 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
360 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
360 mm
Altezza/profondità di installazione:
470 mm