PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311049 OTR TK BRAC SH SPH SUSP S-9000/312-SV-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
5414833094993
Codice prodotto
PRI311049
Cod. produttore
311049
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Colore:
Nero
Materiale:
Altro
Lunghezza:
35 mm
Staffa corta per sospensioni con foro per cavo con terminale a sfera (35 mm)


