PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311043 KIT STAFFA ATTACCO PALO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8018367668339
Codice prodotto
PRI311043
Cod. produttore
311043
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Staffa di fissaggio.