pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310988 DRIVER BOX 1100W 1,8A-4CH-DALI 220-240V

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310988 DRIVER BOX 1100W 1,8A-4CH-DALI 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dinamico

  • Adatto ad uso esterno -

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944121325

Codice prodotto

PRI310988

Cod. produttore

310988

Produttore

PRI

Tipologia:

Dinamico

Adatto ad uso esterno:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

144...144 V

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

1100...1100 W

Assorbimento di potenza:

1100 W

Grado di protezione (IP):

IP66

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

450 mm

Larghezza:

396 mm

Altezza:

156 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Drivers box 1100 W - 1.8A - 4CH - DALI - 220-240 V 50/60 Hz