pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109821 CRICKET+ 10 5 C/EW 830 AN96 SOFT

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109821 CRICKET+ 10 5 C/EW 830 AN96 SOFT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 5 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 278 lm

  • Diametro di incasso - 158 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367706161

Codice prodotto

PRI3109821

Cod. produttore

3109821

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

5 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

278 lm

Diametro di incasso:

158 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

Nessuno

Altezza/profondità di installazione:

108 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK08

Con lampada:

Regolabile:

no

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

105 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Adatto per lampade di potenza:

5...5 W

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Carrabile:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

82 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Carico massimo:

6000 kg

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Corrente nominale:

350...350 mA

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

96.4 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

91.8 %

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Max. temperatura superficiale:

41 °C

Rendimento luminoso delle lampade:

26 lm/W

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento:

Altri

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità in classe I, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico. Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato. Le versioni C/EW hanno diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato con finitura acidata. Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato. Anello di chiusura in acciaio INOX AISI 316 con finitura satinata (versioni INOX). Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP. Controcassa in tecnopolimero da ordinarsi separatamente. Viteria esterna in acciaio inox. Gli apparecchi, in quanto installati a pavimento, sono sottoposti, durante l'uso, a sollecitazioni gravose. Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza è pertanto necessario che l'installazione sia fatta a regola d'arte, da personale qualificato e rispettando le istruzioni di montaggio. Gli apparecchi non devono essere installati in zone infossate. Se l'apparecchio è accessibile al pubblico è opportuno assicurarsi che la temperatura del vetro sia compatibile con le relative norme locali di installazione. La temperatura è indicata nel sito web, nella scheda tecnica di ogni articolo.