PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310982 Supporto A Parete Da 1000 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Lunghezza - 1015 mm
Larghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021944120786
Codice prodotto
PRI310982
Cod. produttore
310982
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
1015 mm
Larghezza:
250 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
49 mm
Trasparente:
no
Supporto a parete da 1000 mm. Grigio metallizzato.


